SANKO Nesting Truck (Troli Barang)

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
Caster Diameter (mm)200
Equal Load (kg)1000
Handle Height (mm)990
L x W x H (mm)1630x1045x349
Finishing MaterialSpecially strengthened PP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan