TRUSCO Multi-coupling Dolly Renketsu kun

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Caster Diameter (mm)100
ColorGreen
Equal Load (kg)150
L x W x H (mm)680x390x148
Finishing MaterialLoading Platform: Polypropylene (PP), Caster bracket: Steel, Wheel: Elastomer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- There are 3 handling holes which are convenient for carrying, and the weight is about 4kg per piece which you can carry easily.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan