UHT Micro Hand Tool

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Chuck Inner Diameter (mm)3
ExhaustBack
Hose Intake PortQuick Joint
Air Consumption (m³/minute)0.12 to 0.16
No-load Speed (minute)52500
Total Length (mm)154

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Increase internal cooling fins to prevent heat generation.
Use
Polishing of mold, dental laboratory, polishing of jewelry.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait