TRUSCO Masking Tape for Painting (Selotip Kertas)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp139.900
Spesifikasi
ColorYellow
Tensile Strength (N/mm)33.5/10
Thickness (mm)0.085
Finishing MaterialBase Material: Japanese Paper, Adhesive: Acrylic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Masking tape for construction/painting.
- Weak adhesive type that is hard to leave adhesive residue and has a strong holding power.
Use
For building construction painting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan