TONE Double Box End Wrench Long Type (Kunci Ring)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Opposite Side Dimension (mm)32x36
Total Length (mm)550

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Since the total length is long, it can do tightening/loosening works with a small force.
- The box end part is dodecagon.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait