LOCTITE Insulating & Sealing Wrap

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
ColorRed
Insulation Breakdown Strength (kV/mm)15.7
Tensile Strength (MPa)4.8
Thickness (mm)0.5
Finishing MaterialBase Material: Silicone Rubber
Size (mmxm)25x1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Silicone rubber wrap of self fusion type.
- Emergency repair in a state where pressure is applied is possible.
Use
Repairing hose and electric cord.Leaks in pipes and pipe couplers.For anti-slip to wrap around the hands of the tool.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan