Nakao Ladder for Truck (Tangga Akses Kendaraan)

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Installation Height (mm)1016 to 1447
Leg Extendable Pitch (mm)20
Max. Telescopic Leg Width (mm)348
Finishing MaterialAluminium
Maximum Working Weight (kg)150
Number of Shelf Stages5
Total Installation Height (mm)1628 to 2059

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- You can safely go up/down to the loading platform of a truck.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan