BESSEY L Type Clamp (SLM Type)

Sebelum PPN:
Rp3.699.900 - Rp4.599.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)28
Frame Dimension B (mm)11
Throat (mm)120
Finishing MaterialCarbon Steel Tools

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- With a flexible-angle cap which can be replaceable.
- Specially heat treated speed clamp fully made of steel for iron work heavy weight objects.
- Maximum tightening pressure at 150mm clamping is 8.5kN.
- For iron work heavy weight objects.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan