Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp999.900
Spesifikasi
Tape Thickness (mm)0.18
Tape Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Compact type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan