NITTO Lakban Kertas Jepang (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp249.900
Spesifikasi
ColorYellow
Continuous Working Temperature (°C)120 (30mins)
Tensile Strength (N/mm)75/18
Thickness (mm)0.09
Finishing MaterialBase Material: Japanese Paper, Adhesive: Acrylic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Strong adhering type with less floating and separation when heated.
- Having an excellent base material strength, it is less likely to break when peeled off.
Use
For grounding of connecting parts of machine tools.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan