WERA Insulated Hexagon Socket 3/8

Sebelum PPN:
Rp589.900 - Rp659.900
Spesifikasi
Input Drive (mm)9.5
Total Length (mm)46
Finishing MaterialSpecial tool steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Plastic coating is applied on the surface and protects the surface.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan