NICHIFU Insulated Displacement Connector

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp63.900
Spesifikasi
ColorBlack
Electrical Wire Tying Range AWG20 to 18
Electrical Wire Tying Range Stranded Wire (mm²)0.5 to 0.75
Rated Voltage (V)300
Finishing MaterialPolycarbonate
Total Length (mm)25.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Not detachable.
Feature
- Coating peeling of cable is not necessary.
- Easy to connect using pliers.
Use
For wire connection and relay inside an equipment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan