OH Hand Hammers c/w Handle (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Head Diameter (mm)42
Head Length (mm)140
Total Length (mm)420
Handle MaterialOak
Head MaterialCarbon Steel
Size (lbs)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Uses high quality oak for the handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan