Leutor Die Grinder L-JK (Gerinda Lurus)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Cord Length (m)2.5
Outer Diameter (mm)51.5
Maximum Torque (N-cm)5.88
No Load Speed (rpm)22000
Power (W)68
Total Length (mm)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A 100V direct connection type hand grinder.
- Small and lightweight drill chuck type(chuck capacity 0.5mm to 6.0mm). Mainly suitable for tools with a 3mm shaft.
Accessories:- Chuck Handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait