TRUSCO Fluororesin Adhesive Heat Resistant Tape (Lakban Isolasi Tahan Panas)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp89.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
ColorYellowish Brown
Thickness (mm)0.13
Working Temperature Range (°C)-60 to 200
Finishing MaterialBase Material: Glass cloth+Fluorine resin(PTFE), Adhesive: Silicone based

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Heat-resistant adhesive tape with glass cloth coating.
Use
Heat-resistant release type for heat sealing.Wrapping for lamination roll release.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan