SANKO Trolley Fixed Handle Handcar (Troli Barang)

Sebelum PPN:
Rp7.499.900
Spesifikasi
Caster Diameter (mm)125
ColorBlue
Equal Load (kg)300
Handle Height (mm)865
Finishing MaterialLoading Platform: Polypropylene (PP), Handle: Steel, Handle surface treatment: Chrome plated finishing, Caster Brackets: Steel, Wheel: Rubber
L x W x H (mm)908x600x208

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait