TRUSCO F Type Vice for Drilling Machine

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Clamping Force (kN)8
Mounting Dimension (mm)110
Opening (mm)80
Opening Depth (mm)30
Finishing MaterialMain body: Cast iron, Cap: Steel material
Opening Width (mm)77
Total Length x W x H (mm)160x136x58

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Made of cast iron which is hard to break even in strong work.
- A handle bar that does not fall out.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan