KYOTO TOOL (KTC) Snap Ring Pliers External Bent Type (Tang Jepit Snap Ring)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Claw ShapeBent Claw
Claw Tip Diameter (mm)2
Ring Working Range (mm)19 to 30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The caulking part of the main body has less backlash and the opening/closing section has a spring.
- Claws are replaceable.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan