SURE Electricity Soldering Iron

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Accessory Iron TipSM-40-T-B
Power Consumption Electrical (W)30
Maximum Temperature (°C)350
Power (V)AC100
Total Length (mm)210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Corrosion resistant iron plating is used for the iron tip.
- Economical type allowing the use for general wiring and assembly jobs.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan