TOP Electric Screwdriver Socket

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Depth of the Section that Holds the Nut (mm)8.8
Opposite Side Dimension (mm)10
Outer Diameter (mm)15
Shaft Dimension (mm)6.35
Finishing MaterialSpecial Alloy Steel
Total Length (mm)55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Reliably catches screws as it is equipped with a ball.
- Can also be used for non-ferrous and non-magnetic screws.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan