HHH Electric Hoist (Katrol Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp23.999.900
Spesifikasi
Operation Voltage (V)100
Power Cord Length (m)1.5
Hoisting Motor Capacity (kW)0.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A low operating noise.
- A low price realized by employing a brake-equipped geared motor.
- A cartridge system is used for replacement of the wire.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait