AR Electric High Pressure Washer

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Discharge Pressure (MPa)10 (50Hz/60Hz)
Discharge Water Rate (L/minute)5.5 (50Hz/60Hz)
Power Consumption Electrical (W)1000
Hose Length (m)8
Power Cord Length (m)5
Dimensions (mm)235x220x460

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- With a suction water hose set for self-supply enabling suction from the water tank.
- As it is compact spec of only 5.7kg weight, it can be easily used by women.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan