SUPER TOOL Drum Lift Clamp

Sebelum PPN:
Rp6.599.900
Spesifikasi
Basic Working Load (t)0.5
D43
Dimension L (mm)130
H218
H254
Jaw Width Range (mm)2 to 18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- A drum without an edge (chime) cannot be lifted.- Cannot be used for deformed drums.
Feature
- It is easy to lift, for the chime (edge) of a steel drum or other drum without a top plate (cover) is gripped with one touch.
Use
Lifting, transporting and raising a drum.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan