nepros Driver Long Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp459.900 - Rp519.900
Spesifikasi
Input Drive (mm)6.35
Total Length (mm)92.7
Finishing MaterialSpecial tool steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The power fit shape that prevents concentration of stress and contributes to increased strength of wrench and down-sheet metal gauging is adopted as the insertion angle part.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan