MITACHI Angle Grinder (Gerinda Tangan)

Sebelum PPN:
Rp8.599.900
Spesifikasi
Carbon BrushCB1105(100V), CB2105(200V)
Power Cord Length (m)2.7
Whetstone Diameter (mm)180
No Load Speed (rpm)7300
Power (W)1150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The anti-vibration type side handle can be mounted in 3 directions.
- High power maximum output is 1650 W.
Accessories:- phi180 flexible whetstone- Carbon Brush (1 Set)- Disk Spanner- Anti-vibration type side handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan