WANI Corner guard L Type shockless

Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
ColorPink
Mounting MethodPaste Type (tape sold separately)
Thickness (mm)5 to 10
Size (mmxm)50x1.7
Finishing MaterialPolyethylene

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It can be easily cut with a cutter, etc. and installation is easy just by fixing with a tape.
Use
For covering corners.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan