SUGATSUNE Clean Hinge

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp469.900
Spesifikasi
D2 (mm)14
Hole Diameter (mm)5.5
Mounting MethodScrew (sold separately)
Finishing MaterialBody: Aluminium Alloy, Shaft: Stainless Steel (SUS303), Cap: Polyacetal
Thickness (mm)3.5
Width (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For clean roomAluminum frame, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan