SK Centering Bar

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Appropriate Speed (rpm)450 to 600
Shank Diameter (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The sliding surface has a mirror finish which achieves smooth movement.
Use
For measuring and positioning workpieces, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait