Mokuba Center Punch

Sebelum PPN:
Rp66.900
Spesifikasi
Tip Diameter (mm)4
Total Length (mm)125
Width (mm)9.52
Finishing MaterialCarbon Steel for Mechanical Structures

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- With high frequency heat treatment, it is very hard and durable.
- Essential item for center punching, accurate hole drilling on cylindrical shaped and irregular shaped objects.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan