Yamawa High Helix Center Drills-Type B 60° (Old JIS Type 2)

Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp5.099.900
Spesifikasi
Center FormB type
Drill ShapeFormer JIS Type 2
Helix AngleStrong twist
MaterialHigh speed (high speed steel) HSS
Point Angle60 x 120°

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Especially suitable for soft materials or viscous materials because the twist of the groove is strong.
Use
Work Material: Carbon Steel, Alloy Steel, Tool Steel, Cast Iron, Copper Alloy, Aluminum Alloy.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan