TRUSCO Cable Joint (Konektor Kabel Las)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Total Length (mm)125
Use Cable (mm²)22 to 50
Welding Current (A)100 to 300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Cannot be connected to TKJ-500 negative side
Feature
- A cable joint part for the positive side is easy to attach and detach by adopting a taper type and a guide groove in the joint part.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan