TRUSCO Brake Sign Plate for Dolly

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp729.900 - Rp809.900
Spesifikasi
Mounting Height H (mm)198
Mounting Hole Diameter P (mm)11
Mounting Pitch X x Y (mm)87 to 94x87 to 94
Mounting Plate A x B (mm)120x120
Wheel Diameter D (mm)150
Wheel Width (mm)34

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The brake marks are put on wheels to check visually on which wheels the brake is activated.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan