YODOGAWA Belt Grinder (High Speed Type)

Sebelum PPN:
Rp30.999.900 - Rp34.999.900
Spesifikasi
Belt Dimension (mm)100x915
Belt Speed (m/minute)1040/1240 (50/60Hz)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- One unit can be used horizontally and vertically.
- A high speed type suitable for hardened material and high heat materials.
Accessories:- Belt x 1
Use
for polishing, grinding of hardened material (steel, hardened steel, etc.)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan