TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Set Contents (mm)1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
Set Contents (piece)7
Finishing MaterialChrome Vanadium Steel (Cr,V), Surface Treatment: Black Dye

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Long type easy power application.
- The hardness is HRC52 to 56.
Accessories:- Holder

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan