Alinco Step Ladder Aluminum MXJ Series (Tangga Lipat)

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Consumer Product Safety Association (SG mark) Certified ProductA Mark Certified Product
Top Board Dimensions (mm)282x157
Top Board Height (m)0.52
Finishing MaterialAluminium
Maximum Working Weight (kg)100
Total Ladder Length (m)1.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Wide 55mm rung surface on both sides and all steps with slip prevention.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan