TRUSCO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
Capacity Bolt Diameter (mm)16
ExhaustBack
Hammer TypeTwin Hammer
Hose Mounting PortNPT1/4
Air Consumption (m³/minute)0.6
Maximum Tightening Torque (N m)350
No-load Speed (minute)7000
Socket Input Drive (mm)12.7
Total Length (mm)166

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Light-weight of 1.2kg and worker-friendly impact wrench.
- Twin-hammer type with less vibrations and high durability.
Use
For screwing/unscrewing bolts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan