TRUSCO Air Dusters Protector Nozzle (Semprotan Angin Kompresor)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Air Mounting Outlet1/4 Plug
Nozzle Length (mm)24
Nozzle Mounting PortG1/8
Nozzle Opening Diameter (mm)2
Total Length (mm)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Attached protector nozzle prevents workpieces from being damaged.
Use
Blowing of cutting chips etc. that is generated during machine processing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait