TOP Adjustable Wrench Thin Blade (Kunci Inggris)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Opening (mm)7 to 26
Total Length (mm)117
Finishing MaterialChrome Vanadium Steel (Cr,V)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Thin type with tip thickness of 2.5mm.
- Short type.
- With a convenient finger-hook function.
- It is optimum for narrow places since there is no protrusion at the jaw even fully opening.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan