TRUSCO Adjustable Steel Frame Dolly w/6 Casters

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Caster Diameter (mm) Flexible75
Equal Load (kg)400
Fixed65
Finishing MaterialCaster Brackets: Steel, Wheel: Nylon, Corner: Polypropylene (PP), Concatenated Bar: Steel
Height (mm)156

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Dimensions can be freely adjusted with 10mm pitch.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan