TRUSCO Adjustable Stainless Frame Dolly w/4 Casters

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp3.899.900
Spesifikasi
Caster Diameter (mm)75
Equal Load (kg)300
Height (mm)156
Finishing MaterialCaster Brackets: Stainless Steel (SUS304), Wheel: Nylon, Corner: Polypropylene (PP), Connection bar: Stainless steel (SUS304)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Dimensions can be freely adjusted with 10mm pitch.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan