OLFA Cutter Blades (Isi Cutter)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)140
Blade Thickness (mm)0.5
Material (blade part)Alloy tool steel
Size (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1 saw blade in a plastic case. Blister-packed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait