OLFA Cutter Blades Hook for Safety Cutter (Isi Cutter)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)65
Blade Thickness (mm)0.6
Material (blade part)Alloy tool steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
5 small hook blades in a plastic case.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait