ZCC-CT JM Series YK30F

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
GradeYK30F
Diameter (mm)6.0
Thickness (mm)6
Dimension H (mm)18
Length (mm)60
Number of Teeth3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan