GAST Air Motors 1AM Series Model

Sebelum PPN:
Rp9.999.900 - Rp26.999.900
Spesifikasi
Type ItemAir Motor
Maximum Pressure (bar)7
Maximum Sound Level (dBA)78
Port Size and Type1/8inch NPT
Regulatory ApprovalCE, ATEX
Stainless SteelNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
LUBRICATED AIR MOTOR

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait