Shukaku Energy Saving Light 8U Series (Lampu Bohlam)

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Power (W)250
Color LightWhite
BaseE40
Voltage (V)160-250
Lumen15000
Color Temperature (Kelvin)7000
Diameter Tube (cm)1.6
Height Base (cm)12.5
Height Tube (cm)20.4
Luminous> 60
Total Height (cm)32.9
Width Base (cm)12.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lampu U Series Shukaku merupakan lampu hemat energi dengan desain yang unik dan inovatif, berkualitas tinggi, terpercaya, dan tahan lama. Didukung teknologi lampu yang terdepan, Lampu U Series Shukaku menghasilkan cahaya yang terang namun lembut di mata. Diproduksi dengan material dan komponen berkualitas tinggi, Lampu U Series Shukaku memiliki ketahanan hingga 8000 jam, dengan performa penghematan hingga 80%.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan