Neoplas Baskom Germany

Sebelum PPN:
Rp28.900
Spesifikasi
ColorRandom Color
Diameter (cm)18
Dimensions (mm)350x368x173

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Made of durable, flexible, light, and bright color material. Germany style design for multi-purposes. Ideal for containing foodstuff.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan