Toyo MHE Caster Polyurethane (Kastor PU)

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Width (mm)42
Capacity (g)450000
Height (mm)250
Mounting Seat (mm)140x140
Wheel Diameter (mm)ø200
Mounting Dimensions (mm)115x115
Mounting Hole Diameter (mm)ø12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan