Non Brand Wet Floor Sign

Sebelum PPN:
Rp60.900
Spesifikasi
ColorYellow
Height (cm)60
Lower Width (cm)28.5
Max. Width Between Boards (cm)42
Upper Width (cm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for offices, malls, buildings, and others. It aims to prevent pedestrians from slipping and to encourage greater caution when crossing slippery floors, during cleaning, and so on.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan