EMC Filter (Filter Angin Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp729.900
Spesifikasi
Series No.Round gauge series
Type CodeFilter
Guaranteed Pressure Resistance (MPa)1.5
Bowl materialPolycarbonate
Entrance pressure (MPa)0.15~1
Filter Precision40 µm (5 µm is optional)
Maximum Working Pressure (MPa)1
Pressure Adjustment Range (MPa)0.15~0.85
Recommended oilTurbine No.1 Oil ISOVG32
Working Temperature (°C)5~6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan