EMC BEL Lubricator Filter (Lubrikator)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Series No.BE: Larger Body Size with bowl guard
Type CodeL: Lubricator
Working MediumAir
Guaranteed Pressure (MPa)1.5
Lubricator Bowl Capacity (cc)90
Recommended oilISO VG32 or equivalent oil
Weight (g)250
Working Temperature (°C)5~6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan